GRIPA 3.00-0.40 IC07 Plăcuțe de tăiere cu două muchii, rectificate, pentru caneluri exterioare/interne și caneluri axiale

Cod articol: 3314407
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3314407
EAN / GTIN 7291075473797
Număr producător 3314407
L-Număr L23940 2248

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere cu două muchii, rectificate, pentru caneluri exterioare/interne și caneluri axiale

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.4 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 16 mm

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături