3/8″ Cheie cu soclu, (SURFACE DRIVE) 12 mm

Cod articol: 3310M 12mm
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
  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3310M 12mm
EAN / GTIN 4991644033928
Număr producător 3310M 12mm
L-Număr L60050 4776

Descriere

Descriere:

Lungime: 55 mm
Dimensiune D2: 17,2 mm
D1: 16,8 mm
Lungime: 13 mm
Înălțime: 41,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 12 mm
Surface Drive
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături