PICCO LM050.25-5 IC909 Plăcuţe pentru strunjire de formă cu alimentare internă cu lichid de răcire, optimizate pentru prelucrarea unor diametre precise pe componente realizate din materiale pentru tehnologia medicală

Cod articol: 3309746
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
    Tip produs Plăcuţă pentru strunjire

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3309746
    EAN / GTIN 7291075361629
    Număr producător 3309746
    L-Număr L24030 878

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuţe pentru strunjire de formă cu alimentare internă cu lichid de răcire, optimizate pentru prelucrarea unor diametre precise pe componente realizate din materiale pentru tehnologia medicală

    Caracteristică:

    • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 4 mm
    • Raza la colţ (RE): 0.02 mm
    • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.1 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
    • Lățimea părții frontale (a): 2.2 mm
    • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 2.5 mm
    • Lungime totală (OAL): 19 mm
    • Supraînălțarea minimă (OHN): 5 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături