H600 WXCU 080612HP IC882 Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

Cod articol: 3309415
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie FEEDMILL
    Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3309415
    EAN / GTIN 7291075236873
    Număr producător 3309415
    L-Număr L23970 568

    Descriere

    Descriere:

    Plăcuțe cu două fețe cu 6 muchii de tăiere pentru viteze de avans ridicate

    Caracteristică:

    • Raza la colţ (RE): 1.2 mm
    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lungimea plăcuţei (INSL): 8.8 mm
    • Grosimea plăcuţei (S): 6.8 mm
    • Avans maxim pe dinte (fz(max)): 0.86 mm/dinte
    • Avans minim pe dinte (fz(min)): 0.34 mm/dinte
    • Numărul de muchii de tăiere: 6

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături