Hanorac pentru femei roșu L

Cod articol: 330819745500L
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis rot
Mărime unisex L
Tip produs Jachetă de protecţie de avertizare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 330819745500L
EAN / GTIN 7330509811337
Număr producător 330819745500L

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% poliester, o parte periat, 240 g/m².

Buzunare
Buzunar la piept cu fermoar
Buzunare laterale cu fermoar

Detalii
Guler înalt

Funcționalitate
Croială pentru femei

Reflex
Bandă reflectorizantă de 50 mm lățime, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri

Închidere frontală
Fermoar cu fermoar din plastic unidirecțional

Finisaj
Brățară la capătul mânecii
Bordelușa cu nervuri
Bordelușa cu nervuri

Descriere:

  • Pulover de înaltă vizibilitate, cu croială pentru femei și reflectorizanți pe toate părțile, astfel încât să fiți vizibil din toate direcțiile
  • Puloverl are fermoar, două buzunare în față și un buzunar la piept
  • Conceput pentru un confort maxim la locul de muncă și certificat conform EN ISO 20471, XS-M Clasa 2, L->: Clasa 3
  • Îmbrăcăminte de protecție foarte vizibilă
  • .

Standard:

  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3
  • Combination Certification C

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături