PVACR 1616X-11S-JHP-MC Suport de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Cod articol: 3308036
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3308036
EAN / GTIN 7291075365436
Număr producător 3308036
L-Număr L23990 1806

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare direcționată cu lichid de răcire pentru plăcuţe rombice pozitive de 35° pentru utilizarea pe strunguri automate cu cap glisant

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 73 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 16.2 mm
  • Lungimea capului (LH): 26 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 6.35 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): VC 1103
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Inserţii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături