3/8″ Cheie cu soclu, lungă (inch) 19/32″

Cod articol: 3305A 19/32
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8
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
Pătrat de antrenare 3/8 inch
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3305A 19/32
EAN / GTIN 4991644032938
Număr producător 3305A 19/32
L-Număr L60050 7789

Descriere

Descriere:

Lungime: 55 mm
Dimensiune D2: 20 mm
D1: 21 mm
Lungime: 16 mm
Înălțime: 41,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 19/32″
Hexagon dublu intern
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături