PCHR 25-D32-2-JHP Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

Cod articol: 3304733
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie PENTAIQGRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3304733
    EAN / GTIN 7291075362411
    Număr producător 3304733
    L-Număr L23920 34

    Descriere

    Descriere:

    Suport de prindere pentru plăcuțe de tăiere cu 5 caneluri pentru canelare și despicat

    Caracteristică:

    • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
    • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
    • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 2 mm
    • Lungimea capului (LH): 29 mm
    • Înălțimea totală (OAH): 41 mm
    • Lungime totală (OAL): 120 mm
    • Înălțimea cozii (H): 25 mm
    • Lățimea cozii (B): 25 mm
    • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 32 mm

    Produse potrivite

    Accesorii

    Inserţii

    Din aceeași serie "PENTAIQGRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături