PCHR 25.4-34-JHP Suport de scule pentru crestături, caneluri și separări cu alimentare cu lichid de răcire pentru plăcuțe de tăiere PENTA

Cod articol: 3304714
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie PENTACUT
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3304714
EAN / GTIN 7291075362657
Număr producător 3304714
L-Număr L23920 3167

Descriere

Descriere:

  • Suport sculă de despicat
  • Adâncime de tăiere, max. (CDX): 0,394″
  • Lățime de tăiere max. (CWX): 0,157″
  • Lățime de tăiere min. (CWN): 0,059″
  • Lungime totală (OAL): 5,32″

Caracteristică:

  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 0.394″
  • Direcţia de aşchiere (HAND): Right Hand
  • Lăţimea maximă de aşchiere (CWX): 0.157″
  • Lăţimea minimă de aşchiere (CWN): 0.059″
  • Lungimea capului (LH): 1.3″
  • Lungime totala (OAL): 5.32″
  • Înălţimea cozii (H): 1″
  • Lăţimea cozii (B): 1″

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "PENTACUT" Vedeţi-le pe toate