GEMI 2010Y IC808 Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe și rază completă, pentru caneluri interioare și exterioare și strunjire de formă

Cod articol: 3302935
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3302935
EAN / GTIN 7291075362671
Număr producător 3302935
L-Număr L24100 363

Descriere

Descriere:

Plăcuțe de tăiere sinterizate, cu două fețe și rază completă, pentru caneluri interioare și exterioare și strunjire de formă

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 8 Grade
  • Raza la colţ (RE): 1 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 8 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 10 mm
  • Diametrul minim al barei de alezat (DMIN): 11.5 mm