SNMG 190616-R3M IC806 Plăcuţe pătrată cu două fețe de 90° pentru degroșarea oțelului inoxidabil și a oțelului cu conținut redus de carbon

Cod articol: 3302387
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3302387
EAN / GTIN 7291075374018
Număr producător 3302387
L-Număr L23950 3019

Descriere

Descriere:

Plăcuţe pătrată cu două fețe de 90° pentru degroșarea oțelului inoxidabil și a oțelului cu conținut redus de carbon

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.05 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 11 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.9 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 2 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.3 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături