TAGPAD-XL 2R-D65-JHP Adaptor XL cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și despicare

Cod articol: 3302077
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIP
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3302077
EAN / GTIN 7291075350395
Număr producător 3302077
L-Număr L23920 132

Descriere

Descriere:

Adaptor XL cu alimentare cu lichid de răcire orientată pentru plăcuțele de tăiere TANG-GRIP pentru canelare și debitare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.6 mm
  • Lățimea corpului_2 (WB_2): 6 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungime totală (OAL): 60 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 65 mm

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "TANG-GRIP" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături