Tricou cu mânecă lungă pentru femei S

Cod articol: 330110328900S
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară femei

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi femei regular (înălţime 176 cm-180 cm)
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Informaţiile producătorului Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea marineblau
    Mărime unisex S
    Tip produs Tricou

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 330110328900S
    EAN / GTIN 7330509527351
    Număr producător 330110328900S

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    100% bumbac, tricotat în nervuri, 260 g/m²

    Detalii
    Gât rotund
    Cusătură întărită la umeri, Cusătură întărită la gât

    Funcționalitate
    Corespundere regulată, Croială pentru femei

    Descriere:

    • Tricoul cu mânecă lungă din 100 % bumbac
    • Strat de bază perfect, cu gât cu nervuri și cusături întărite la gât și umeri

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături