Extensie IMPACT 1/2″ L.52mm

Cod articol: 33010001
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
Tip produs Prelungitor

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 33010001
EAN / GTIN 4018754017157
Număr producător 33010001
L-Număr L60010 1406

Descriere

Caracteristică:

  • d: 30 mm
  • Unitate pătrată externă (inch): 1/2″
  • Gr.: 2
  • Lungime [mm): 52 mm
  • Interior pătrat (inch): 1/2″
  • Greutate: 155 g

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături