Execuţie:
montat
Descriere:
Cărucior pliabil Optiliner fabricat din oțel tubular, acoperit cu pulbere de culoare albastră strălucitoare RAL 5007, protecție durabilă a suprafeței, rezistent la impact și zgârieturi. Tablă din material lemnos cu suprafață din plastic roșu. Bara de împingere se pliază pe platformă. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 400
Lungimea spațiului util pe podea (mm): 900
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 600
Înălțimea platformei (mm): 230
Lungime totală (mm): 1010
Lățimea totală (mm): 620
Înălțime totală (mm): 1030
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 160 x 40
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3