3/8″ Cheie cu soclu, medie-lungă (inch) 1/4″

Cod articol: 3300XA 1/4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3300XA 1/4
EAN / GTIN 4991644047468
Număr producător 3300XA 1/4
L-Număr L60050 10707

Descriere

Descriere:

Lungime: 40 mm
Dimensiune D2: 17,3 mm
D1: 10,3 mm
Lungime: 16 mm
Înălțime: 26,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/4″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături