3/8″ Cheie cu soclu, (Whitworth inch) 7/16″

Cod articol: 3300W 7/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3300W 7/16
EAN / GTIN 4991644033362
Număr producător 3300W 7/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 65 mm
Dimensiune D2: 26 mm
D1: 27 mm
Lungime: 22 mm
Înălțime: 39,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 7/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături