3/8″ Cheie cu soclu, (Whitworth inch) 5/16″

Cod articol: 3300W 5/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3300W 5/16
EAN / GTIN 4991644033348
Număr producător 3300W 5/16
L-Număr L60050 9877

Descriere

Descriere:

Lungime: 55 mm
Dimensiune D2: 20 mm
D1: 21 mm
Lungime: 16 mm
Înălțime: 41,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 5/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături