3/8″ Cheie cu soclu, (Whitworth inch) 1/4″

Cod articol: 3300W 1/4
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3300W 1/4
EAN / GTIN 4991644033331
Număr producător 3300W 1/4
L-Număr L60050 10453

Descriere

Descriere:

Lungime: 55 mm
Dimensiune D2: 17 mm
D1: 18 mm
Lungime: 14 mm
Înălțime: 41,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 1/4″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături