3/8″ Cheie cu soclu, lungă (inch) 5/8″

Cod articol: 3300A 5/8
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3300A 5/8
EAN / GTIN 4991644032143
Număr producător 3300A 5/8

Descriere

Descriere:

Lungime: 55 mm
Dimensiune D2: 20 mm
D1: 22 mm
Lungime: 17 mm
Înălțime: 40,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 5/8″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături