3/8″ Cheie cu soclu, lungă (inch) 11/16″

Cod articol: 3300A 11/16
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3300A 11/16
EAN / GTIN 4991644032150
Număr producător 3300A 11/16

Descriere

Descriere:

Lungime: 55 mm
Dimensiune D2: 22 mm
D1: 23,5 mm
Lungime: 18 mm
Înălțime: 40,5 mm
Prindere intrare: 3/8″
Soclu pătrat
Prindere ieşire: 11/16″
Soclu hexagonal
Suprafață: cromată
Material: Crom Molibden

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături