HFIR 16MC Bare de alezat pentru prelucrare interioară pentru canelare axială și strunjire frontală

Cod articol: 3300484
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie HELIFACE
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3300484
EAN / GTIN 7291075033977
Număr producător 3300484

Descriere

Descriere:

Bare de alezat pentru prelucrare interioară pentru canelare axială și strunjire frontală

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 16 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 5 mm
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 6 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 3 mm
  • Lungime totală (OAL): 150 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIFACE" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături