MIFR 15-3.50-0.20 IC908 Plăcuțe MINCUT cu prindere cu șuruburi pentru canelare axială internă și strunjire în adâncime internă, gama de diametre: 8-17mm

Cod articol: 3300282
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire de canelare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3300282
EAN / GTIN 7291075262483
Număr producător 3300282
L-Număr L24030 882

Descriere

Descriere:

Plăcuțe MINCUT cu prindere cu șuruburi pentru canelare axială internă și strunjire în adâncime internă, gama de diametre: 8-17mm

Caracteristică:

  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 10 mm
  • Raza la colţ (RE): 0.2 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 15 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 3.5 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.7 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 6 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 30 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 9 mm
  • Avans maxim de debitare axială (ffg(max)): 0.05 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 0.2 mm
  • Avans minim de debitare axială (ffg(min)): 0.03 mm/rev
  • Avans minim de strunjire axială (fft(min)): 0.03 mm/rev

Produse potrivite

Suport de scule