Clește pentru țesători acoperite cu plastic vopsit negru 160 mm

Cod articol: 33 01 160
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Cleşte de prindere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 33 01 160
    EAN / GTIN 4003773016663
    Număr producător 33 01 160
    L-Număr L70010 356

    Descriere

    Descriere:

    • fălci late de 9,0 mm, conice la 1,5 mm subțire
    • Suprafețe de prindere netede

    Caracteristică:

    • Grosimea maxilarului (la articulație) (T1): 7,5 mm
    • Lățimea vârfului (W4): 3.0mm
    • Grosimea vârfului (T2): 9,0 mm
    • Lungimea fălcii (L3): 55.0mm
    • Lățimea capului (W3): 15.0mm
    • negru fosfatat
    • îmbrăcate în plastic
    • polishat