Menghină MANOK plus SE65

Cod articol: 329960 SE65
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip / dimensiune Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Referinţă de prindere SE65
    Greutate 23,5 kg
    Gama de prindere 4 mm - 65 mm
    Acurateţe la repetare 0,01 mm
    Forţă de strângere maximă 45 kN
    Distanţă între găurile de fixare 126 mm
    ⌀ cercului de orificii 144 mm
    Opritor de adâncime 92 mm
    Lungime L 184 mm
    Lăţime B 184 mm
    Înălţime H 120 mm
    Toleranţă dimensiune canal 20 H7
    Tip produs Menghină

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 329960 SE65
    EAN / GTIN 2050001926005
    Număr producător 1201/0009

    Descriere

    Execuţie:

    Menghină staţionară din fontă masivă. Forţă de fixare, precizie şi rigiditate ridicată. Suprafaţă rectificată pentru montare orizontală, opritor integrat.
    Capetele de prindere pentru profile speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.

    Aplicaţie:

    Posibilităţi multiple de utilizare, de exemplu la centre de prelucrare, aparate de măsură, maşini de găurit cu coloană etc.

    Adaptat pentru:

    Capete de prindere Cod 329970329976.

    Livrare:

    Inclusiv 1 cheie de strângere.

    Notă:

    Folosiţi dispozitivul de schimbare Cod 329832 Ref. 65.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături