Cap de prindere netratat 65 mm

Cod articol: 329956 65
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ pentru găurire iniţială (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ pentru găurire iniţială 65 mm
Suport SK 100
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 59 mm
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329956 65
EAN / GTIN 2050001925978
Număr producător SK100BZHSWR65,0

Descriere

Execuţie:

Netratat (duritate redusă de 40 HRC în gaură) pe conul exterior.
Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate (blankuri) sunt disponibile la cerere!
Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.