Cap de strângere netratat, SK 80, ⌀ pentru găurire iniţială: 40mm

Cod articol: 329946 40
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ pentru găurire iniţială (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ pentru găurire iniţială 40 mm
Suport SK 80
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 53 mm
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329946 40
EAN / GTIN 2050001924209
Număr producător SK80BZIHSWR40,0

Descriere

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Netratat (duritate redusă de de 40 HRC în gaură) pe conul exterior.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!