Cap de strângere lis, SK 80, ⌀ de prindere (increment de 1 mm): 63mm

Cod articol: 329940 63
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 1 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 63 mm
Suport SK 80
Suprafaţă de prindere neted
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 53 mm
Execuţie consolă scurtată
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329940 63
EAN / GTIN 2050001923271
Număr producător SK80BZIGR63,0

Descriere

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Execuţie lis pentru prelucrarea fină.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!