Cap de strângere cu canale transversale şi longitudinale 61 mm

Cod articol: 329934 61
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 61 mm
Suport SK 65
Suprafaţă de prindere Canale transversale şi longitudinale
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 58 mm
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329934 61
EAN / GTIN 2050001076700
Număr producător SK65BZIR61,0

Descriere

Execuţie:

Cu canale transversale şi longitudinale pentru material brut.
Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături