Cap de strângere Cu canale transversale 9 mm

Cod articol: 329932 9
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 9 mm
Suport SK 65
Suprafaţă de prindere Caneluri transversale
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 58 mm
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329932 9
EAN / GTIN 2050001072870
Număr producător SK65BZIR9,0

Descriere

Execuţie:

Cu canale transversale pentru material brut, ⌀ mic.
Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.