Cap de strângere lis 37,5 mm

Cod articol: 329920 37,5
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    ⌀ de prindere 37,5 mm
    Suport SK 52
    Gama de prindere 3 mm - 7,5 mm
    Suprafaţă de prindere neted
    Duritate 60 HR
    Profil rotund
    Lungime L 46 mm
    Execuţie consolă scurtată
    Tip produs Cap de strângere

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 329920 37,5
    EAN / GTIN 2050001074386
    Număr producător SK52BZIGR37,5

    Descriere

    Execuţie:

    Execuţie lis pentru prelucrarea fină.
    Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

    Aplicaţie:

    Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

    Notă:

    Capetele de strângere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
    Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!