Cămașă de flanelă XXL

Cod articol: 329911525699XXL
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea rot / schwarz
Mărime unisex 2XL
Tip produs Cămaşă din flanelă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329911525699XXL
EAN / GTIN 7330509775615
Număr producător 329911525699XXL
L-Număr L00980 5314

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
100% flanelă de bumbac, o parte periat, 180 g/m2

Buzunare
Buzunar la piept cu clapetă și buzunar pentru stilouri

Funcționalitate
Funcționalitate
Modelitate lejeră

Finisaj
Cu manșete la capetele mânecilor, curea cu buton

Detalii
Nasturi din plastic

Descriere:

  • Camasa de flanelă elegantă, cu o croială clasică
  • Acestă cămașă cu mânecă lungă este confecționată din flanelă moale și are o croială lejeră pentru un confort sporit
  • Ideală pentru a fi purtată atât la locul de muncă, cât și în afara acestuia

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături