Cap de strângere lis 22 mm

Cod articol: 329910 22
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (increment de 0,5 mm) (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 22 mm
Suport SK 42
Gama de prindere 3 mm - 7,5 mm
Suprafaţă de prindere neted
Duritate 60 HR
Profil rotund
Lungime L 42 mm
Execuţie consolă scurtată
Tip produs Cap de strângere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329910 22
EAN / GTIN 2050001071170
Număr producător SK42BZIGR22,0

Descriere

Execuţie:

Capete de strângere, pentru fixare cu secţiune circulară, increment de 0,5 mm respectiv 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Execuţie lis pentru prelucrarea fină.

Aplicaţie:

Numeroase posibilităţi de utilizare, centre de prelucrare, aparate de măsurat sau elemente de strângere.

Notă:

Capetele de prindere pentru profiluri speciale conform dorinţelor dumneavoastră individuale sunt disponibile la cerere.
Alte mărimi de con, forme (de exemplu pătrat) şi cu diametre neprelucrate sunt disponibile la cerere!