Alege. Tester Capture Lite 0.02-1 Nm

Cod articol: 3297888
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3297888
EAN / GTIN 0611702896916
Număr producător 3297888
L-Număr L60160 6046

Descriere

Descriere:

  • Tester de cuplu digital pentru testarea cheilor dinamometrice și a șurubelnițelor dinamometrice
  • Lightweight și robust datorită carcasei de bază din aluminiu
  • 5 modele de la 0,02 N-m la 350 N-m
  • Cu arbore pătrat de 1/4″, 3/8″, 1/2″ (CL1 și CL10H cu arbore hexagonal de 1/4″)
  • Toleranță de măsurare +/- 1 % pentru toate citirile
  • 3 moduri de măsurare: Afișarea valorii de alunecare (pistă), detectarea punctului de îndoire (primul vârf), măsurarea valorii de vârf (vârf)
  • Manipulare cât mai ușoară prin operarea cu 1 buton (mod de măsurare, unitate)
  • Comutabil între N-m, lbf-ft și lbf-in
  • lectură optimă datorită afișajului OLED cu o singură linie bine luminată
  • funcție de pornire automată atunci când este conectată o unealtă de torsiune
  • mod de repaus automat atunci când nu este utilizată
  • montare ușoară pe masă sau pe perete
  • alimentare și ieșire de date prin conexiune USB

Amplasament de livrare:
  • Tester Capture Lite
  • Cablu de conectare USB
  • Adaptor (în funcție de model)
  • Manual de utilizare
  • Certificat de testare
  • Carte de plastic robustă cu inserție
  • .

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, hexagonal [metric]: 6,3
  • Soclu de acționare, hexagonal [imperial]: 1/4″
  • Rezoluție: 0,0001
  • Direcția de acționare: Dreapta
  • Cuplu de torsiune (min.) [lbf in]: 8,8 lbf in
  • Cuplu (max.) [lbf in]: 0,18 lbf in
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 0,02 lbf ft - 0,74 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 0,02 Nm - 1 Nm
  • Lățimea totală [mm]: 120 mm
  • Înălțime totală [mm]: 70 mm
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Material: Carcasă din aluminiu
  • Precizia de măsurare Cuplu: Toleranță de ± 1 % pentru toate citirile
  • Interfață: USB
  • 1000 V izolat: nu
  • Afișaj grafic: nu
  • Protecție la suprasarcină: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături