Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior, fixare cu secţiune circulară DIN 6341 14 mm

Cod articol: 329755 14
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 6341
Tip 386 E
F 32 mm
K 45 mm
Lungimea totală L 115 mm
Filet trapezoidal G Tr32×1,5 mm
Unghi α 20 grad
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329755 14
EAN / GTIN 4062406104788
Număr producător 329755 14

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Filet trapezoidal

Standard:

DIN 6341

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături