Bucşă elastică acţionată prin tragere spre interior, fixare cu secţiune circulară DIN 6341 8 mm

Cod articol: 329705 8
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 6341
Tip 355 E
F 20 mm
K 28 mm
Lungimea totală L 123 mm
Filet în ferăstrău G S20×2 mm
Unghi α 17,5 grad
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329705 8
EAN / GTIN 4062406104566
Număr producător 329705 8

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.
Filet ferăstrău

Standard:

DIN 6341

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!