Bucşă elastică pentru fixare cu secţiune circulară, DIN 6343 39 mm

Cod articol: 329555 39
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 39 mm
Tip 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Lungimea totală L 110 mm
Unghi α 15 grad
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329555 39
EAN / GTIN 4045197724953
Număr producător 10130013900

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Standard:

DIN 6343

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm neted. De la ⌀ 9,0 mm cu caneluri transversale.