Bucşă elastică pentru fixare cu secţiune circulară, DIN 6343 6 mm

Cod articol: 329550 6
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 6 mm
Tip 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Lungimea totală L 94 mm
Unghi α 15 grad
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329550 6
EAN / GTIN 4045197309549
Număr producător 10128010600

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Standard:

DIN 6343

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm neted. De la ⌀ 8,5 mm cu caneluri transversale.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    ⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături