Bucşă elastică pentru fixare cu secţiune circulară, DIN 6343 33 mm

Cod articol: 329550 33
La cerere
În stoc
9 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ de prindere (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

⌀ de prindere 33 mm
Tip 173 E
F 48 mm
A 50 mm
K 60 mm
Lungimea totală L 94 mm
Unghi α 15 grad
Tip produs Bucşă elastică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329550 33
EAN / GTIN 4045197309815
Număr producător 10128013300

Descriere

Execuţie:

Bucşe elastice, pentru fixare cu secţiune circulară cu increment de 1 mm. La lansarea comenzii vă rugăm să precizaţi ⌀ de prindere dorit.

Standard:

DIN 6343

Precizie:

Toleranţe de concentricitate: D = de la 1 până la 10 mm = 0,02 mm D = de la 10 până la 30 mm = 0,03 mm D = de la 30 până la 60 mm = 0,04 mm

Notă:

Alte diametre şi forme (de exemplu pătrat sau hexagon) sunt disponibile la cerere!
Profil ⌀ 1,0 – 8,0 mm neted. De la ⌀ 8,5 mm cu caneluri transversale.