Cărucior lateral

Cod articol: 32930
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cărucioare cu niveluri

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 32930
EAN / GTIN 4017976329307
Număr producător 32930
L-Număr L90080 558

Descriere

Execuţie:

montat

Descriere:

Sistem modular: oțel tubular și secțional sudat, acoperit cu pulbere albastră RAL 5007, construcție cu șuruburi. 4 rafturi cu panouri din material lemnos derivat, cu marginea de 10 mm înălțime. Capacitate de încărcare pe raft 60 kg. 4 roți pivotante, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. 2 cu frâne, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Se livrează dezasamblat.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 630
Lățimea zonei utile (mm): 470
Înălțimi rafturi (mm): 285, 540, 795, 1050
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 60
Lungime totală (mm): 740
Lățimea totală (mm): 513
Înălțime totală (mm): 1130
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3