Stand de material

Cod articol: 3291
La cerere
Necunoscut
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
    Tip produs Suport pentru material

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 3291
    EAN / GTIN 4017976032917
    Număr producător 3291
    L-Număr L90080 476

    Descriere

    Execuţie:

    Neasamblat

    Descriere:

    Pentru lăzi din plastic, lăzi din tablă de oțel, coșuri de sârmă etc., reglabile în înălțime și mobile. Construcție secțională din oțel/tuburi cu platformă din tablă de oțel. Platformă cu muchie de contact pe o parte, înclinabilă la 15° și 30°, reglabilă în înălțime în mod continuu, rotativă și blocabilă, cu amortizare pneumatică de coborâre. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 4 roți pivotante, butuci cu rulmenți, 2 cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). 3290: 510 - 700 mm înălțime reglabilă 3291: 720 - 1070 mm înălțime reglabilă

    Caracteristică:

    Capacitate totală de încărcare (kg): 150
    Lungimea zonei utilizabile (mm): 510
    Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 410
    Unghi de înclinare (grade): 0, 15, 30
    Înălțime reglabilă de la până la (mm): 720-1070
    Anvelope: TPE
    Dimensiunea roților (mm): 75 x 25

    Notă:

    în conformitate cu EN 1757-3