Execuţie:
neasamblat
Descriere:
Construcție tubulară și secțională din oțel, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Cu 3 cutii de plastic: 1 buc. 600 x 400 x 145 mm, 2 buc. 600 x 400 x 220 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 50 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 405
Înălțimi rafturi (mm): 197, 652, 1152
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
Lungime totală (mm): 821
Lățimea totală (mm): 455
Înălțime totală (mm): 1282
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3