Execuţie:
neasamblat
Descriere:
Construcție din oțel tubular și oțel profilat, acoperit cu pulbere, albastru RAL 5007. 3 panouri din lemn, cu o înălțime a marginii de 13 mm. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 50 kg.
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 405
Înălțimi rafturi (mm): 209, 664, 1164
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
Lungime totală (mm): 821
Lățimea totală (mm): 455
Înălțime totală (mm): 1178
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3