Cărucior

Cod articol: 32900
La cerere
Necunoscut
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
Cod articol 32900
EAN / GTIN 4017976011356
Număr producător 32900
L-Număr L90080 828

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Construcție tubulară și secțională din oțel, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. 3 rame deschise, fără partea superioară. 2 roți pivotante și 2 roți fixe, anvelope TPE, butuci cu rulmenți cu bile cu canelură adâncă. Încuietori pe roți pivotante, în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă). Capacitate de încărcare a platformei superioare și medii de 50 kg.

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 200
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 605
Lățimea suprafeței utilizabile (mm): 405
Înălțimi rafturi (mm): 197, 652, 1152
Capacitate de încărcare pe podea (kg): 50
Lungime totală (mm): 821
Lățimea totală (mm): 455
Înălțime totală (mm): 1178
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături