Micrometru digital de adâncime, 0-300mm, include 12 tije

Cod articol: 329-251-30
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
Tip produs Micrometru de exterior

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 329-251-30
EAN / GTIN 4946368695853
Număr producător 329-251-30
L-Număr L40010 11160

Descriere

Descriere:

Micrometrul de adâncime Digimatic cu tijă interschimbabilă, oferă următoarele avantaje: tija interschimbabilă de Ø 4 mm, cu suprafață de măsurare lepuită, oferă o gamă largă de măsurare în trepte de 25 mm. Dispozitiv de blocare. Clichetul asigură o forță de măsurare constantă

Caracteristică:

Digital/Analogic: Digital
Domeniul de măsurare: 0 - 300
Creșterea cifrei: 0,001 mm
Balanță: Tambur de balanță și manșon cromat satinat, ⌀ 18 mm
Forța de măsurare: 5-10
ABS / INC (INC ZERO): Da
DATA (ieșire prin cablu) / HOLD (valoare afișată): Da
Alarma de tensiune joasă: Da
Inch/metric: Metric
Livrare: Inclusiv cutie, cheie nr. 301.336, 04GAA274, cheie hexagonală nr. 202.863, 1x baterie SR-44
Sursa de alimentare: 1x baterie SR-44
Durata de viață a bateriei: Aproximativ 2,4 ani