TORCOFIX FS SE 9x12 5-25nm fără fix

Cod articol: 3288250
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3288250
EAN / GTIN 4010886965580
Număr producător 3288250

Descriere

Descriere:

  • Strângerea controlată a șuruburilor în intervalul de declanșare de 5 - 25 Nm / 3,7 - 18 lbf·ft
  • și cheie robustă pentru cuplul țevii cu versiuni de reglare fixă
  • cu SE 9x12 mandrină de inserție
  • pentru strângerea controlată la dreapta și la stânga (introduceți schimbarea sculei pentru schimbarea direcției)
  • mecanism de eliberare dovedit și robust
  • Design subțire
  • Noul mâner ergonomic
  • capac de protecție la sfârșitul mânerului
  • punct de calibrare din fabrică: Acționare de 17,5 mm (9x12 mm)
  • numai cu unelte de inserție cu dimensiune uniformă A pasului - în caz contrar, pot exista schimbări de valoare
  • în funcție de utilizarea sculei, fie în față (de exemplu, cheie de inserție), fie în lateral (de exemplu, clichet de marșarier și cheie tubulară)
  • clasificate în conformitate cu din EN ISO 6789-2:2017 tip II clasa A, Calibrat la o deviație maximă permisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precis decât +/- 4 % necesar în certificatul standard
  • de testare trasabilă (din EN ISO 6789-2:2017)
  • dacă se dorește setarea din fabrică, specificați valoarea Nm / lbf-ft atunci când comandați (preț la cerere)
  • opțional: Instrument de reglare și blocare 2in1 TF-EFS (Cod:3254933)

Caracteristică:

  • 1000 V izolat: Nu
  • Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare/contenit: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: Declanșare cu cursă scurtă
  • Cuplu de torsiune (max.) [lbf-ft]: 18 lbf·ft
  • Cuplu de torsiune (max.) [N-m]: 25 Nm
  • Cuplu (min.) [lbf-ft]: 3,7 lbf·ft
  • Cuplu de torsiune (min.) [N-m]: 5 Nm
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf-ft]: 3,7 lbf·ft - 18 lbf·ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [N-m]: 5 Nm - 25 Nm
  • Instrucțiuni de eliminare pe sculă: Nu
  • Setare fixă: Da
  • Lățime totală [mm]: 22 mm
  • Lungime totală [inch]: 186 mm
  • Lungime de calibrare: 134 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel vopsit, cu suport dreptunghiular galvanizat
  • Greutate netă [kg]: 0,3 kg
  • Precizie +/-: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Înregistrare REACH disponibilă: Nu
  • Tip de cântar: Fără
  • Certificat VDE: Nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături