Cheie dinamometrică TORCOFIX K 3/8″ 10-50 N-m

Cod articol: 3288242
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 3288242
EAN / GTIN 4010886965573
Număr producător 3288242
L-Număr L60160 6137

Descriere

Descriere:

  • Aplicație:
  • Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft
  • Lesă dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă cu clichet integrat cu acționare pătrată pentru industrie și comerț
  • Design:
  • Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, astfel, mai precisă decât +/- 4 % cerut de standard
  • Incl. certificat de testare trasabil (DIN EN ISO 6789-2: 2017)
  • Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (pătrat inversat pentru schimbarea direcției)
  • Ecrucior inversat cu cap ciupercă de 3/8″ cu blocare cu bilă
  • Construcție tubulară din oțel robust, acoperit cu pulbere mată, cu clichet galvanizat și piese din plastic de înaltă calitate
  • Mâner ergonomic nou,
  • Ajutor de centrare a mâinii clar vizibil și tactil și ajutor de calibrare în centrul mânerului
  • Scară dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și a murdăriei
  • Cu vernier pentru scara principală N-m pentru setarea valorilor intermediare ale scalei; setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
  • Alinierea verticală a scalei, setarea cuplului fiind astfel potrivită atât pentru stângaci, cât și pentru dreptaci
  • Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
  • Inscripția unității integrată în rama scalei și protejată, de asemenea, împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare
  • Mecanismul de declanșare precisă cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
  • Inclusiv protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când este atinsă valoarea de cuplu. Protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când scula este lăsată jos

Caracteristică:

  • Distanță carcasă - centru pătrat: 17,5 mm
  • Tip de acționare: Cap de ciupercă
  • Acționare pătrată [metric]: 10 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • Număr de dinți: 36
  • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
  • Depozitare: Cutie de plastic
  • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
  • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
  • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
  • Domeniu de aplicare: Asamblare
  • Fabricare
  • Întreținere și reparații
  • Lățimea totală [mm]: 39 mm
  • Înălțime totală [mm]: 39,8 mm
  • Lungime totală [mm]: 303 mm
  • Lungime de calibrare [mm]: 230,5 mm
  • Lățimea capului 1 [mm]: 35,0 mm
  • Înălțimea capului 1 [mm]: 25,3 mm
  • Material: Construcție tubulară din oțel, cu piese din plastic de înaltă calitate
  • Vernier Nm: 0,25 Nm
  • Precizie: +/- 3 %
  • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Unghiul de întoarcere: 10 °
  • Siguranță pătrată de ieșire: Blocaj cu bilă
  • Diviziunea scării: 2,5
  • Diviziunea scării [lbf ft]: 25 lbf ft
  • Diviziunea scării [Nm]: 2,5 Nm
  • Tip de scală: Dublu
  • 1000 V izolat: nu
  • Setare fixă: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu
  • Aplicații: Automotive
  • Industrie
  • Construcții și vehicule comerciale
  • Consumatori
  • Energie
  • Inginerie mecanică
  • Lucrătorie
  • Service
  • Servicii
  • Agricultură
  • Petrol și gaze
  • Utilități

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături