Cheie dinamometrică TORCOFIX SE 9x12 10-50 Nm

Cod articol: 3288218
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Cod articol 3288218
    EAN / GTIN 4010886965542
    Număr producător 3288218
    L-Număr L60160 6195

    Descriere

    Descriere:

    • Aplicație:
    • Înșurubare controlată a șuruburilor în intervalul 10 - 50 N-m / 7,5 - 37 lbf-ft
    • Lesă dinamometrică tubulară reglabilă, eliberatoare și robustă, cu recipient dreptunghiular, pentru industrie și comerț
    • Design:
    • Clasificată conform DIN EN ISO 6789-2:2017 Tip II Clasa A, calibrată la o abatere maximă admisă de +/- 3 % și, prin urmare, mai precisă decât +/- 4 % cerut de standard
    • Incl. certificat de testare trasabil (DIN EN ISO 6789-2:2017)
    • Pentru strângere controlată la dreapta și la stânga (schimbarea instrumentului de inserție pentru schimbarea direcției)
    • Receptacul dreptunghiular 9x12 mm incl. ajutor de ejecție
    • Construcție tubulară din oțel robust, acoperit cu pulbere mată, cu piese din plastic de înaltă calitate
    • Mâner ergonomic nou, modelat în funcție de poziția naturală de prindere a mâinii
    • Ajutor de centrare a mâinii clar vizibil și tactil, precum și ajutor de calibrare în centrul mânerului
    • Scală dublă N-m / lbf-ft cu vernier (N-m), fereastra de vizualizare mărită protejează împotriva abraziunii și murdăriei
    • Cu vernier pentru N-m Scară principală pentru stabilirea valorilor intermediare ale scalei; setarea lbf-ft numai prin intermediul scalei principale
    • Alinierea verticală a scalei, setarea cuplului fiind astfel potrivită pentru stângaci și dreptaci
    • Linia scalei poziționată direct deasupra scalei, previne erorile de citire (erori de paralaxă)
    • Inscripția unității integrată în rama scalei și protejată împotriva abraziunii prin fereastra de vizualizare
    • Mecanismul precis de declanșare cu arc generează un semnal de declanșare clar perceptibil și sonor atunci când este atinsă valoarea de cuplu setată
    • Incl. Protecție împotriva rostogolirii, previne rostogolirea atunci când scula este lăsată jos

    Caracteristică:

    • Suport de acționare, dreptunghiular: 9 x 12 mm
    • Tip de acționare: Suport dreptunghiular
    • Direcția de strângere: Stânga și dreapta
    • Depozitare: Cutie de plastic
    • Mecanism de eliberare: eliberare cu cursă scurtă
    • Interval de cuplu (min./max.) [lbf ft]: 7,5 lbf ft - 37 lbf ft
    • Interval de cuplu (min./max.) [Nm]: 10 Nm - 50 Nm
    • Domeniu de aplicare: Asamblare
    • Asamblare în serie
    • Fabricare
    • Întreținere și reparații
    • Lățimea totală [mm]: 39 mm
    • Înălțime totală [mm]: 39,8 mm
    • Lungime totală [mm]: 291,5 mm
    • Lungime de calibrare [mm]: 236,5 mm
    • Material: Construcție tubulară din oțel cu piese din plastic de înaltă calitate
    • Vernier Nm: 0,25 Nm
    • Precizie: +/- 3 %
    • Certificat de testare: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Siguranță: Zăvorâre de siguranță
    • Diviziunea scării: 2,5
    • Diviziunea scării [lbf ft]: 25 lbf ft
    • Diviziunea scării [Nm]: 2,5 Nm
    • Tip de scală: Dublu
    • Dimensiunea cusăturii [metric]: 17,5 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Setare fixă: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu
    • Aplicații: Automotive
    • Industrial
    • Construcții și vehicule comerciale
    • Militar
    • Energie
    • Inginerie mecanică
    • Utilități
    • Servicii
    • Agricultură
    • Petrol și gaze

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături