Execuţie:
Neasamblat
Descriere:
Pentru lăzi din plastic, lăzi din tablă de oțel, coșuri de sârmă etc., reglabile în înălțime și mobile. Construcție secțională din oțel/tuburi cu platformă din tablă de oțel. Platformă cu margine de contact pe o parte, înclinabilă cu 15° și 30°, reglabilă în înălțime în mod continuu cu ajutorul unei pompe hidraulice, posibil și sub sarcină. Acționarea prin intermediul pedalei de picior, supapa de coborâre poate fi reglată în mod sensibil. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 4 roți pivotante, butuci cu rulmenți, 2 cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).
Caracteristică:
Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 750
Lățimea zonei utile (mm): 450
Unghi de înclinare (grade): 0, 15, 30
Înălțime reglabilă de la până la (mm): 720-1080
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32
Notă:
în conformitate cu EN 1757-3