Stand de material

Cod articol: 3285
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.
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
Tip produs Suport pentru material

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3285
EAN / GTIN 4017976032818
Număr producător 3285
L-Număr L90080 680

Descriere

Execuţie:

Neasamblat

Descriere:

Pentru lăzi din plastic, lăzi din tablă de oțel, coșuri de sârmă etc., reglabile în înălțime și mobile. Construcție secțională din oțel/tuburi cu platformă din tablă de oțel. Platformă cu muchie de contact pe o parte, înclinabilă la 15° și 30°, reglabilă în înălțime în mod continuu cu ajutorul unui cric cu cremalieră și pinion, posibil și sub sarcină. 2 coloane telescopice. Acoperit cu pulbere de culoare albastră RAL 5007. 4 roți pivotante, butuci cu rulmenți, 2 cu frâne în conformitate cu standardul european EN 1757-3 (siguranța cărucioarelor cu platformă).

Caracteristică:

Capacitate totală de încărcare (kg): 250
Lungimea suprafeței utilizabile (mm): 750
Lățimea zonei utile (mm): 450
Unghi de înclinare (grade): 0, 15, 30
Înălțime reglabilă de la până la (mm): 655-1025
Anvelope: TPE
Dimensiunea roților (mm): 125 x 32

Notă:

în conformitate cu EN 1757-3